Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugeln weiss, Praline, 136g Beutel, 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugeln weiss, Praline, 136g Beutel, 8 Stück
Lindt Lindor Kugeln weiss, Praline, 136g Beutel, 8 Stück
Lindt Lindor Kugeln weiss, Praline, 136g Beutel, 8 Stück
Lindt Lindor Kugeln weiss, Praline, 136g Beutel, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     744-33652
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539365218
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, pflanzliches Fett, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 3691 kJ / 649 kcal
Fett: 52 g
davon gesättigte Fettsäuren: 37 g
Kohlenhydrate: 40 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 5,1 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,81*
€ 43,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,61*
€ 42,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,84*
€ 40,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,31*
€ 39,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,55*
€ 39,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,24*
€ 32,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.