Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Dark 60% Stick 37g Schokolade 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Dark 60% Stick 37g Schokolade 24 Stück
Lindt Lindor Dark 60% Stick 37g Schokolade 24 Stück
Lindt Lindor Dark 60% Stick 37g Schokolade 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-33632
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539103575
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Milchzucker, Magermilchpulver, Vanille, Aromen, Gerstenmalzextrakt. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2550 kJ / 615 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 36 g
Kohlenhydrate: 37 g
davon Zucker: 34 g
Eiweiß: 5,3 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,85*
€ 31,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,51*
€ 31,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,15*
€ 30,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,06*
€ 28,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,82*
€ 28,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,71*
€ 23,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.