Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Milch Stick 38g Schokolade 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Milch Stick 38g Schokolade 24 Stück
Lindt Lindor Milch Stick 38g Schokolade 24 Stück
Lindt Lindor Milch Stick 38g Schokolade 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-33631
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539101915
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Gerstenmalzextrakt, Emulgator: Sojalecithin, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2520 kJ / 606 kcal
Fett: 44 g
davon gesättigte Fettsäuren: 33 g
Kohlenhydrate: 46 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,58*
€ 31,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,27*
€ 31,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,81*
€ 29,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,81*
€ 28,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,45*
€ 28,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,68*
€ 23,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.