Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Knusper-Minis Pralinen-Kugeln 200g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Knusper-Minis Pralinen-Kugeln 200g Packung
Lindt Knusper-Minis Pralinen-Kugeln 200g Packung
Artikel-Nr.:
     744-33265-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539326509
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schoko-Bonbons

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Weizenmehl, Mandeln, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butterreinfett, Kakaopulver, Milchzucker, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Kaffee, Gerstenmalzextrakt, Vanilleextrakt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2265 kJ / 543 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 8 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 5,954*
€ 9,194*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 7,01*
€ 10,54*
4
€ 4,99*
ab € 8,18*
€ 11,54*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,54*
€ 11,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,07*
€ 10,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,36*
€ 10,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,02*
€ 9,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,79*
€ 9,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 7,50
pro Packung
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 35,05* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.