Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Pralinen Hochfein 120g, 6 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Pralinen Hochfein 120g, 6 Packungen
Lindt Pralinen Hochfein 120g, 6 Packungen
Lindt Pralinen Hochfein 120g, 6 Packungen
Lindt Pralinen Hochfein 120g, 6 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-33209
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539124310
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Haselnüsse, Mandeln, Butterreinfett, Glukosesirup, Walnüsse, Milchzucker, Magermilchpulver, Marc de Champagne, Traubenzucker, Kondensmilch, Sahnepulver, Emulgator: Sojalecithin, Kaffee, Alkohol, pflanzliches Fett, Gerstenmalzextrakt, Aromen, fettarmes Kakaopulver, Zitronensaftkonzentrat, Feuchthaltemittel: Invertase

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2151 kJ / 518 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 44 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 7,4 g
Salz: 0,31 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,76*
€ 48,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,41*
€ 47,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,78*
€ 45,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,13*
€ 45,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,20*
€ 44,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,79*
€ 36,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.