Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Mini Schicht-Nougat Pralines 165g 4 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Mini Schicht-Nougat Pralines 165g 4 Packungen
Lindt Mini Schicht-Nougat Pralines 165g 4 Packungen
Lindt Mini Schicht-Nougat Pralines 165g 4 Packungen
Lindt Mini Schicht-Nougat Pralines 165g 4 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-33208
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539320811
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Pralinees

Zutaten: Zucker, Haselnüsse, Mandeln, Kakaobutter, Traubenzucker, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, pflanzliches Fett, Pistazien, Emulgator: Sojalecithin, Butterreinfett, Sahnepulver, Aroma Vanillin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2526 kJ / 607 kcal
Fett: 40 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13 g
Kohlenhydrate: 48 g
davon Zucker: 41 g
Eiweiß: 10 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,09*
€ 92,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,25*
€ 90,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,31*
€ 88,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 80,56*
€ 86,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,46*
€ 71,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.