Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt kleiner Dank, Pralinen, Schokolade, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt kleiner Dank, Pralinen, Schokolade, 20 Stück
Lindt kleiner Dank, Pralinen, Schokolade, 20 Stück
Lindt kleiner Dank, Pralinen, Schokolade, 20 Stück
Lindt kleiner Dank, Pralinen, Schokolade, 20 Stück
Lindt kleiner Dank, Pralinen, Schokolade, 20 Stück
Lindt kleiner Dank, Pralinen, Schokolade, 20 Stück
Artikel-Nr.:
     744-33200
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539320019
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
lindt schokolade
schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Glukosesirup, Mandeln, Butterreinfett, Kondensmilch, pflanzliches Fett, Magermilchpulver, Marc de Champagne, Haselnüsse, Milchzucker, Emulgator: Sojalecithin, Orangensaftkonzentrat, Alkohol, Traubenzucker, Sahnepulver, Weizenmehl, Eiklar, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Orangenaroma, Aromen, Aprikosenkerne, Feuchthaltemittel: Invertase.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2191 kJ / 523 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,36 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,33*
€ 63,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,94*
€ 63,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,57*
€ 60,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,01*
€ 59,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,08*
€ 56,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,33*
€ 48,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.