Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Geburtstags-Pralinen, Schokolade, 12 Packungen je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Geburtstags-Pralinen, Schokolade, 12 Packungen je 100g
Lindt Geburtstags-Pralinen, Schokolade, 12 Packungen je 100g
Lindt Geburtstags-Pralinen, Schokolade, 12 Packungen je 100g
Lindt Geburtstags-Pralinen, Schokolade, 12 Packungen je 100g
Artikel-Nr.:
     744-33153
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539111952
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Mandeln, Haselnüsse, Butterreinfett, Magermilchpulver, Glukosesirup, Traubenzucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Pistazien, Orangenschalen, Zitronenschalen, Marc de Champagne, Kondensmilch, Milchzucker, Invertzucker, Kirschwasser, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Alkohol, Sahnepulver, Weizenmehl, Kaffee, natürliche Aromen, Feuchthaltemittel (Invertase), Gerstenmalzextrakt, Sahne, Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), fettarmes Kakaopulver, Salz, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Orangenaroma, Überzugsmittel (Gummi arabicum), Kokosfett, Karamellzuckersirup. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2233 kJ / 535 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 7,5 g
Salz: 0,16 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,49*
€ 80,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,63*
€ 79,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,93*
€ 76,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,62*
€ 75,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,78*
€ 61,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.