Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Creola Pralines, Schokolade, 8 Packungen je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Creola Pralines, Schokolade, 8 Packungen je 100g
Lindt Creola Pralines, Schokolade, 8 Packungen je 100g
Lindt Creola Pralines, Schokolade, 8 Packungen je 100g
Lindt Creola Pralines, Schokolade, 8 Packungen je 100g
Artikel-Nr.:
     744-33110
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539141553
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Kakaokerne (4%), Haselnüsse, Magermilchpulver, fettarmes Kakaopulver, Milchzucker, Sahnepulver, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Salz, Aroma. Kann Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2311 kJ / 554 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,22 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,22*
€ 46,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,21*
€ 45,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,27*
€ 43,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,60*
€ 42,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,83*
€ 41,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,98*
€ 34,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.