Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Creola Pralines, Schokolade, 5 Packungen a 165g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Creola Pralines, Schokolade, 5 Packungen a 165g
Lindt Creola Pralines, Schokolade, 5 Packungen a 165g
Lindt Creola Pralines, Schokolade, 5 Packungen a 165g
Lindt Creola Pralines, Schokolade, 5 Packungen a 165g
Artikel-Nr.:
     744-33100
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539141539
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Haselnüsse, Kakaokerne ( 4% ) , pflanzliches Fett, Magermilchpulver, Milchzucker, Sahnepulver, Emulgator: Sojalecithin, Aroma. Kann Spuren von Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2328 kJ / 559 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 8 g
Salz: 0,17 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,10*
€ 43,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,52*
€ 42,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,07*
€ 40,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,54*
€ 40,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,76*
€ 39,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,14*
€ 32,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.