Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Schicht-Nougat Pralines 125g 6 Packungen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Schicht-Nougat Pralines 125g 6 Packungen
Lindt Schicht-Nougat Pralines 125g 6 Packungen
Lindt Schicht-Nougat Pralines 125g 6 Packungen
Lindt Schicht-Nougat Pralines 125g 6 Packungen
Artikel-Nr.:
     744-33011
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539301117
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Pralinees

Zutaten: Zucker, Haselnüsse, Mandeln, Kakaobutter, Traubenzucker, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Pistazien, pflanzliches Fett, Emulgator: Sojalecithin, Butterreinfett, Sahnepulver, Aroma Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2529 kJ / 608 kcal
Fett: 40 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 47 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 11 g
Salz: 0,21 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,15*
€ 49,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,32*
€ 47,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,86*
€ 45,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,25*
€ 45,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,13*
€ 44,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,87*
€ 36,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.