Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Spezialitäten Pralinenkomposition 4 Packungen je 250g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Spezialitäten Pralinenkomposition 4 Packungen je 250g
Lindt Spezialitäten Pralinenkomposition 4 Packungen je 250g
Lindt Spezialitäten Pralinenkomposition 4 Packungen je 250g
Lindt Spezialitäten Pralinenkomposition 4 Packungen je 250g
Artikel-Nr.:
     744-33006
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539103858
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Mandeln, Magermilchpulver, Milchzucker, pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss), Butterreinfett, Glukosesirup, Kakaokerne, Sahnepulver, Pistazien, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Invertzucker, Marc de Champagne, Vollmilch, Zitronenschalen, Orangenschalen, Alkohol, Kirschwasser, Kaffee, Weizenmehl, Gerstenmalzextrakt, Zitronensaftkonzentrat, Himbeerpüree, natürliche Aromen, Traubenzucker, Aromen, Feuchthaltemittel (Invertase), Kirschsaftkonzentrat, Salz, Invertzuckersirup, fettarmes Kakaopulver, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Rettich, Apfel, schwarze Johannisbeere, Spirulina), Säuerungsmittel (Citronensäure), Eiklar, Aprikosenkerne, natürliches Orangenaroma, Überzugsmittel (Gummi arabicum), Vanille, Karamellzuckersirup. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2288 kJ / 549 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 7,6 g
Salz: 0,17 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,28*
€ 51,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,01*
€ 50,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,51*
€ 48,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,78*
€ 47,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,45*
€ 46,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,10*
€ 38,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.