Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Spezialitäten Pralinen-Mischung 6 Packungen je 125g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Spezialitäten Pralinen-Mischung 6 Packungen je 125g
Lindt Spezialitäten Pralinen-Mischung 6 Packungen je 125g
Lindt Spezialitäten Pralinen-Mischung 6 Packungen je 125g
Lindt Spezialitäten Pralinen-Mischung 6 Packungen je 125g
Artikel-Nr.:
     744-33005
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539103971
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinees lindt

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Mandeln, Milchzucker, Magermilchpulver, Glukosesirup, Butterreinfett, Palmöl, Kakaokerne, Invertzucker, Vollmilch, Marc de Champagne, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Sahnepulver, Orangenschalen, Zitronenschalen, Alkohol, Zitronensaftkonzentrat, Himbeerpüree, Kaffee, Gerstenmalzextrakt, Traubenzucker, natürliche Aromen, Kirschsaftkonzentrat, Aromen, Weizenmehl, Invertzuckersirup, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Rettich, Apfel, schwarze Johannisbeere, Spirulina), Feuchthaltemittel (Invertase), Eiklar, Salz, fettarmes Kakaopulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aprikosenkerne, natürliches Orangenaroma, Vanille. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2282 kJ / 547 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 7,5 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: pralinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,02*
€ 39,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,69*
€ 39,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,45*
€ 36,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,79*
€ 36,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,25*
€ 35,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,25*
€ 29,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.