Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Spezialitäten Pralinen-Mischung 125g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Spezialitäten Pralinen-Mischung 125g Packung
Lindt Spezialitäten Pralinen-Mischung 125g Packung
Lindt Spezialitäten Pralinen-Mischung 125g Packung
Artikel-Nr.:
     744-33005-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539103964
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Mandeln, Milchzucker, Magermilchpulver, Glukosesirup, Butterreinfett, Palmöl, Kakaokerne, Invertzucker, Vollmilch, Marc de Champagne, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Sahnepulver, Orangenschalen, Zitronenschalen, Alkohol, Zitronensaftkonzentrat, Himbeerpüree, Kaffee, Gerstenmalzextrakt, Traubenzucker, natürliche Aromen, Kirschsaftkonzentrat, Aromen, Weizenmehl, Invertzuckersirup, Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Rettich, Apfel, schwarze Johannisbeere, Spirulina), Feuchthaltemittel (Invertase), Eiklar, Salz, fettarmes Kakaopulver, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aprikosenkerne, natürliches Orangenaroma, Vanille. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2282 kJ / 547 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 7,5 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,90*
ab € 4,128*
€ 6,768*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 4,88*
€ 7,86*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,86*
€ 8,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,67*
€ 7,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,45*
€ 6,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 6,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 6,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,22
pro Packung
1 Packung enthält 0,125 Kilogramm (ab € 39,04* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.