Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Pralines Nougat Schokolade 200g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Pralines Nougat Schokolade 200g Packung
Lindt Pralines Nougat Schokolade 200g Packung
Lindt Pralines Nougat Schokolade 200g Packung
Artikel-Nr.:
     744-33002-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539103049
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Pralinees

Zutaten: Zucker, Haselnüsse, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Mandeln, Kakaomasse, Traubenzucker, Magermilchpulver, Milchzucker, Pistazien, Butterreinfett, Weizenmehl, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss), Eiklar, Aromen, Gerstenmalzextrakt, Aprikosenkerne, Salz, Invertzucker, Überzugsmittel (Gummi arabicum), Karamellzuckersirup, Backtriebmittel (Natriumbi- und Ammoniumhydrogencarbonat). Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2404 kJ / 577 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 50 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 9,2 g
Salz: 0,16 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,553*
€ 9,993*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 7,63*
€ 11,20*
6
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 11,96*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,20*
€ 11,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,82*
€ 11,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,14*
€ 10,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,71*
€ 10,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,52*
€ 10,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,63*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 38,15* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.