| |
|
| Artikel-Nr.: 744-33001-1 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000539103087 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Haselnüsse, Mandeln, Butterreinfett, Magermilchpulver, Milchzucker, Glukosesirup, pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss), Glukose-Fruktose-Sirup, Invertzucker, Vollmilch, Marc de Champagne, Zitronenschalen, Orangenschalen, Sahnepulver, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Alkohol, Weizenmehl, Kaffee, natürliche Aromen, Gerstenmalzextrakt, Aromen, Traubenzucker, Feuchthaltemittel (Invertase), Sahne, Eiklar, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, fettarmes Kakaopulver, Zitronensaftkonzentrat, Aprikosenkerne, natürliches Orangenaroma, Karamellzuckersirup. Kann andere Schalenfrüchte enthalten. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2296 kJ / 551 kcal Fett: 34 g davon gesättigte Fettsäuren: 16 g Kohlenhydrate: 52 g davon Zucker: 50 g Eiweiß: 7,5 g Salz: 0,17 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,563* | € 10,033* | | | | Lager 744 | | | | 1 | | € 5,51* | ab € 7,63* | € 11,24* | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,03* | € 12,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 38,15* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|