Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Pralines Classic Schokolade 6 Packungen je 125g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Pralines Classic Schokolade 6 Packungen je 125g
Lindt Pralines Classic Schokolade 6 Packungen je 125g
Lindt Pralines Classic Schokolade 6 Packungen je 125g
Lindt Pralines Classic Schokolade 6 Packungen je 125g
Artikel-Nr.:
     744-33000
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539103070
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Haselnüsse, Butterreinfett, Mandeln, Magermilchpulver, Glukosesirup, Milchzucker, Invertzucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Vollmilch, Zitronenschalen, Orangenschalen, pflanzliches Fett (Palm, Kokosnuss), Sahnepulver, Marc de Champagne, Emulgator (Soja- und Sonnenblumenlecithin), Weizenmehl, Alkohol, natürliche Aromen, Traubenzucker, Aromen, Feuchthaltemittel (Invertase), Gerstenmalzextrakt, Sahne, Eiklar, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Aprikosenkerne, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Orangenaroma, Karamellzuckersirup. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2248 kJ / 539 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 7,1 g
Salz: 0,16 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,24*
€ 41,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,04*
€ 40,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,59*
€ 39,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,91*
€ 38,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,26*
€ 37,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,75*
€ 30,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.