Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Sali-Kritz, Lakritz, 24 Beutel je 160g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Sali-Kritz, Lakritz, 24 Beutel je 160g
Haribo Sali-Kritz, Lakritz, 24 Beutel je 160g
Haribo Sali-Kritz, Lakritz, 24 Beutel je 160g
Haribo Sali-Kritz, Lakritz, 24 Beutel je 160g
Artikel-Nr.:
     744-3290
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686103197
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Stärke; brauner Zuckersirup; Aroma; Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) ; Kochsalz; Gelatine; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Farbstoffe: Allurarot AC, Chinolingelb, Cochenillerot A, Titandioxid, Indigotin I.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1531 kJ / 360 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,32 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,23*
€ 38,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,85*
€ 38,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,81*
€ 36,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,08*
€ 35,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,53*
€ 34,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,67*
€ 28,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.