| |
|
| Artikel-Nr.: 744-3268 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001686151020 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker; Brauner Zuckersirup; Glukosesirup; Weizenmehl; Milchzucker; Stärke; Dextrose; Palmfett; Kokosraspeln (7,5% bei den weißen und orangen Konfektstücken); Magermilchpulver; Süßholzextrakt (3% bezogen auf den Lakritzanteil); fettarmes Kakaopulver; Gelatine; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Rote Beete, Karotte, Paprika, Saflor, Kürbis, Tomate, Karamellsirup; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Säuerungsmittel: Citronensäure. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1622 kJ / 383 kcal Fett: 6,5 g davon gesättigte Fettsäuren: 4,0 g Kohlenhydrate: 78 g davon Zucker: 60 g Eiweiß: 2,8 g Salz: 0,52 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,72* | € 4,81* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,75* | € 4,94* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 3,04* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Gramm (ab € 0,00608* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|