Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Lakritz Konfekt, Lakritz, 16 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Lakritz Konfekt, Lakritz, 16 Beutel je 175g
Haribo Lakritz Konfekt, Lakritz, 16 Beutel je 175g
Haribo Lakritz Konfekt, Lakritz, 16 Beutel je 175g
Haribo Lakritz Konfekt, Lakritz, 16 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-3206
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686151112
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Zucker; Brauner Zuckersirup; Glukosesirup; Weizenmehl; Milchzucker; Stärke; Dextrose; Fett pflanzlich; Kokosraspeln ( 6,7% bezogen auf die Runden und die eckigen fünflagigen Konfektstücke ) ; Magermilchpulver; Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) ; fettarmes Kakaopulver; Gelatine; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone, Paprika, Rote Beete; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Säuerungsmittel: Citronensäure, Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1622 kJ / 382 kcal
Fett: 6,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 2,8 g
Salz: 0,52 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,44*
€ 26,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,04*
€ 25,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,03*
€ 24,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,10*
€ 23,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,84*
€ 23,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,72*
€ 18,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.