Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Jelly Beans,Gelee-Dragees, 20 Beutel je 160g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Jelly Beans,Gelee-Dragees, 20 Beutel je 160g
Haribo Jelly Beans,Gelee-Dragees, 20 Beutel je 160g
Haribo Jelly Beans,Gelee-Dragees, 20 Beutel je 160g
Haribo Jelly Beans,Gelee-Dragees, 20 Beutel je 160g
Artikel-Nr.:
     744-3205
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002975376938
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Frucht-Gummi

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Stärke; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Zitrone, Hibiskus, Karotte, Saflor, Spirulina; Aroma; Überzugsmittel: Carnaubawachs; Verdickungsmittel: Gummi arabicum; Invertzuckersirup. Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1595 kJ / 375 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 93 g
davon Zucker: 66 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,34*
€ 32,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,15*
€ 32,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,69*
€ 30,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,52*
€ 29,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,09*
€ 28,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,16*
€ 23,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.