Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Lakritz-Schnecken, Rotella, 18 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Lakritz-Schnecken, Rotella, 18 Beutel je 175g
Haribo Lakritz-Schnecken, Rotella, 18 Beutel je 175g
Haribo Lakritz-Schnecken, Rotella, 18 Beutel je 175g
Haribo Lakritz-Schnecken, Rotella, 18 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-3197
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686102718
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Glukosesirup; Stärke; Süßholzextrakt ( 3% ) ; Aroma; Kochsalz; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1343 kJ / 317 kcal
Fett: 0,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 74 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 3 g
Salz: 1,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,58*
€ 29,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,32*
€ 29,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,18*
€ 28,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,07*
€ 26,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,80*
€ 26,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,02*
€ 21,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.