Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Pfirsiche, Fruchtgummi, sauer, 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Haribo Pfirsiche, Fruchtgummi, sauer, 150 Stück
Haribo Pfirsiche, Fruchtgummi, sauer, 150 Stück
Haribo Pfirsiche, Fruchtgummi, sauer, 150 Stück
Artikel-Nr.:
     744-3049
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686380031
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Gelantine; Säurungsmittel: Citronensäure, Fumarsäure; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Holunderbeere, schwarze Johannisbeere, Aronie, Traube; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1482 kJ / 349 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 82 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 4,5 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, gummibärchen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
pro Dose
€ 7,90*
ab € 5,985*
€ 9,175*
3 Tage
137
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 6,57*
€ 9,93*
26 Tage
nicht lagernd
150
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,77*
Lager 744
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,35*
€ 10,88*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,88*
€ 11,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,56*
€ 11,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,81*
€ 10,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,50*
€ 10,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,28*
€ 9,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,35*
€ 7,86
pro Paket
1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,049* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.