Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Weiße Mäuse, Schaumzucker, 150 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Haribo Weiße Mäuse, Schaumzucker, 150 Stück
Haribo Weiße Mäuse, Schaumzucker, 150 Stück
Haribo Weiße Mäuse, Schaumzucker, 150 Stück
Artikel-Nr.:
     744-3042
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686407066
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1541 kJ / 363 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 84 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 5,955*
€ 8,955*
2 Tage
10
1
€ 2,90*
ab € 6,70*
€ 9,79*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 7,38*
€ 10,62*
25 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,69*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 11,91*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,62*
€ 11,36
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,33*
€ 11,05
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,61*
€ 10,28
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,39*
€ 10,05
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,18*
€ 9,82
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,38*
€ 7,90
pro Dose
1 Dose enthält 150 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.