Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Chamallows Rombiss, Mausespeck, 120 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haribo Chamallows Rombiss, Mausespeck, 120 Stück
Haribo Chamallows Rombiss, Mausespeck, 120 Stück
Haribo Chamallows Rombiss, Mausespeck, 120 Stück
Artikel-Nr.:
     744-3040
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5410358442622
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Wasser, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Gelatine, Dextrose, Aroma, Farbstoffe: Echtes Karmin, Kurkumin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1414 kJ / 333 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 80 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 12,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.