Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor weisse Schokolade 100g 12 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor weisse Schokolade 100g 12 Tafeln
Lindt Lindor weisse Schokolade 100g 12 Tafeln
Lindt Lindor weisse Schokolade 100g 12 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30254
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400293914
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, pflanzliche Fett (Kokosnuss, Palmkern), Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Aromen. Kann Haselnüsse, Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2667 kJ / 642 kcal
Fett: 50 g
davon gesättigte Fettsäuren: 38 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 5,2 g
Salz: 0,21 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,11*
€ 39,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,69*
€ 39,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,49*
€ 36,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,88*
€ 36,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,27*
€ 35,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,01*
€ 28,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.