Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Edelbitter Mousse Kirsch-Chili 150g 13 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Edelbitter Mousse Kirsch-Chili 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter Mousse Kirsch-Chili 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter Mousse Kirsch-Chili 150g 13 Tafeln
Lindt Edelbitter Mousse Kirsch-Chili 150g 13 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30143
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539084317
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Kakaobutter, Butterreinfett, Sauerkirschsaftkonzentrat ( 1,5% ) , Sauerkirschen ( 1% ) , Zitronensaftkonzentrat, Verdickungsmittel: Pektin, Emulgator: Sojalecithin, Vanille, Frucht- und Pflanzenkonzentrate ( schwarze Karotte, Aronia, Traube ) , Aroma, Chilikonzentrat. Kakao: 70% mindestens. Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln und Milchbestandteilen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2087 kJ / 501 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 39 g
Eiweiß: 6,2 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,17*
€ 54,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,93*
€ 54,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,81*
€ 52,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,27*
€ 51,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,96*
€ 50,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,30*
€ 42,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.