Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Cresta Schokolade, 12 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Cresta Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Lindt Cresta Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Lindt Cresta Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Lindt Cresta Schokolade, 12 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-30123
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400293976
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Mandeln (7%), Kakaomasse, Haselnüsse (5,5%), Palmöl, Milchzucker, Glukosesirup, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Gerstenmalzextrakt, Aroma. Kann andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2311 kJ / 554 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 6,8 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,79*
€ 39,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,40*
€ 38,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,31*
€ 36,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,59*
€ 35,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,03*
€ 35,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,20*
€ 29,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.