Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Feinherbe Schokolade 12 Tafeln je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Feinherbe Schokolade 12 Tafeln je 100g
Lindt Lindor Feinherbe Schokolade 12 Tafeln je 100g
Lindt Lindor Feinherbe Schokolade 12 Tafeln je 100g
Artikel-Nr.:
     744-30122
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400293891
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaomasse, Kakaobutter, Butterreinfett, Milchzucker, Magermilchpulver, Vollmilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Aromen, Gerstenmalzextrakt. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2560 kJ / 617 kcal
Fett: 47 g
davon gesättigte Fettsäuren: 36 g
Kohlenhydrate: 42 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 4,1 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,14*
€ 35,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,20*
€ 34,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,75*
€ 32,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,24*
€ 32,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,65*
€ 31,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,35*
€ 26,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.