Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Milch Schokolade 100g, 12 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Milch Schokolade 100g, 12 Tafeln
Lindt Lindor Milch Schokolade 100g, 12 Tafeln
Lindt Lindor Milch Schokolade 100g, 12 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30120
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7610400293877
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator (Sojalecithin), Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Haselnüsse, Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2585 kJ / 622 kcal
Fett: 47 g
davon gesättigte Fettsäuren: 35 g
Kohlenhydrate: 44 g
davon Zucker: 43 g
Eiweiß: 4,7 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,08*
€ 39,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,69*
€ 39,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,60*
€ 37,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,88*
€ 36,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,32*
€ 35,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,18*
€ 29,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.