Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Phantasia, Fruchtgummi, 18 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Phantasia, Fruchtgummi, 18 Beutel je 175g
Haribo Phantasia, Fruchtgummi, 18 Beutel je 175g
Haribo Phantasia, Fruchtgummi, 18 Beutel je 175g
Haribo Phantasia, Fruchtgummi, 18 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-3006
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686322918
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Saflor, Spirulina,Rettich, Zitrone, Karotte, Süßkartoffel, Heidelbeere, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus; Aroma, Karamellsirup, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzucker.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1452 kJ / 342 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,40*
€ 29,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,10*
€ 29,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,31*
€ 27,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,80*
€ 26,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,45*
€ 26,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,88*
€ 21,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.