Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence Mild 90% Cacao 100g Schokolade, 20 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Excellence Mild 90% Cacao 100g Schokolade, 20 Tafeln
Lindt Excellence Mild 90% Cacao 100g Schokolade, 20 Tafeln
Lindt Excellence Mild 90% Cacao 100g Schokolade, 20 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30036
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3046920429757
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Kakaomasse, Kakaobutter, fettarmes Kakaopulver, Zucker, Vanille. Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milchbestandteilen und Sojalecithin enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2483 kJ / 592 kcal
Fett: 55 g
davon gesättigte Fettsäuren: 30 g
Kohlenhydrate: 14 g
davon Zucker: 7 g
Eiweiß: 10 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,05*
€ 63,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,38*
€ 60,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,43*
€ 59,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,45*
€ 57,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,09*
€ 48,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.