Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence 99% Bitter Extra Kräftig 50g, 18 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Excellence 99% Bitter Extra Kräftig 50g, 18 Tafeln
Lindt Excellence 99% Bitter Extra Kräftig 50g, 18 Tafeln
Lindt Excellence 99% Bitter Extra Kräftig 50g, 18 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30033
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3046920428736
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Kakaobutter, Rohrohrzucker. Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln, Milchbestandteilen und Sojalecithin enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2337 kJ / 567 kcal
Fett: 49 g
davon gesättigte Fettsäuren: 30 g
Kohlenhydrate: 8 g
davon Zucker: 2 g
Eiweiß: 13 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,35*
€ 51,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,23*
€ 50,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,74*
€ 48,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,99*
€ 48,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,65*
€ 46,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,63*
€ 39,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.