Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Williams Schokolade 100g, 12 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Williams Schokolade 100g, 12 Tafeln
Lindt Williams Schokolade 100g, 12 Tafeln
Lindt Williams Schokolade 100g, 12 Tafeln
Lindt Williams Schokolade 100g, 12 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30032
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539003219
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Williams-Birnenbrand ( 8% ) , Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Gerstenmalzextrakt, Emulgator: Sojalecithin, Aroma Vanillin. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1984 kJ / 467 kcal
Fett: 23 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 4,5 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,71*
€ 39,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,32*
€ 38,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,23*
€ 36,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,51*
€ 35,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,95*
€ 35,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,99*
€ 28,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.