Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Excellence Vollmilch extra cremig 100g 20 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Excellence Vollmilch extra cremig 100g 20 Tafeln
Lindt Excellence Vollmilch extra cremig 100g 20 Tafeln
Lindt Excellence Vollmilch extra cremig 100g 20 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30021
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3046920420594
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Milchzucker, Magermilchpulver, Gerstenmalzextrakt, Emulgator: Sojalecithin, Aroma. Kakao: 30% mindestens. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2369 kJ / 569 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23 g
Kohlenhydrate: 51 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 6,4 g
Salz: 0,28 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,22*
€ 56,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,72*
€ 56,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,69*
€ 54,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,96*
€ 53,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,75*
€ 51,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,61*
€ 43,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.