Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Edel-Nougat Schokolade 100g, 10 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Edel-Nougat Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Edel-Nougat Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Edel-Nougat Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Edel-Nougat Schokolade 100g, 10 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30020
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539002014
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
Schokolade

Zutaten: Zucker, Haselnüsse ( 22% ) , Kakaobutter, Vollmilchpulver, Traubenzucker, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2395 kJ / 575 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 15 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,82*
€ 29,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,52*
€ 29,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,14*
€ 27,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,29*
€ 27,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,93*
€ 26,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,24*
€ 21,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.