Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Mocca Schokolade 100g, 10 Tafeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Mocca Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Mocca Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Mocca Schokolade 100g, 10 Tafeln
Lindt Mocca Schokolade 100g, 10 Tafeln
Artikel-Nr.:
     744-30016
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539107832
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Butterreinfett, Sahnepulver, Kaffee (2%), Emulgator (Sojalecithin), Milchzucker, Aromen, Magermilchpulver, Gerstenmalzextrakt, Haselnüsse, Mandeln, Pistazien, Walnüsse. Kann andere Schalenfrüchte, Weizen, Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2304 kJ / 552 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 7,3 g
Salz: 0,19 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,90*
€ 29,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,68*
€ 29,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,27*
€ 28,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,35*
€ 27,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,05*
€ 26,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,29*
€ 21,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.