Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Color-Rado Fruchtgummi Lakritz 750g Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Color-Rado Fruchtgummi Lakritz 750g Dose
Haribo Color-Rado Fruchtgummi Lakritz 750g Dose
Haribo Color-Rado Fruchtgummi Lakritz 750g Dose
Artikel-Nr.:
     744-2998
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686002513
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Dextrose; Gelatine; Stärke; Milchzucker; Fett pflanzlich; Kokosraspeln; Magermilchpulver; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) ; Aroma; Kochsalz; fettarmes Kakaopulver; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone, Holunderbeere,schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Paprika, Orange, Mango, Rote Beete; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Geliermittel: Agar-Agar; Karamellsirup; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1518 kJ / 358 kcal
Fett: 2,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 4,3 g
Salz: 0,26 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
329
€ 5,95*
ab € 4,20*
€ 6,75*
€ 7,95*
ab € 4,10*
€ 6,76*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 4,92*
€ 7,78*
8 Tage
332
€ 5,87*
ab € 4,80*
€ 8,07*
€ 6,95*
ab € 5,32*
€ 8,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,78*
€ 8,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,67*
€ 7,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,40*
€ 6,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,27*
€ 6,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,04*
€ 6,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,92*
€ 5,26
pro Paket
1 Paket enthält 750 Gramm (ab € 0,00656* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.