Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Lakritz Parade, 18 Beutel je 175g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Lakritz Parade, 18 Beutel je 175g
Haribo Lakritz Parade, 18 Beutel je 175g
Haribo Lakritz Parade, 18 Beutel je 175g
Artikel-Nr.:
     744-2973
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686327791
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Glukosesirup, brauner Zuckersirup, Zucker, Weizenmehl, Stärke, Süßholzextrakt (3% bezogen auf den Lakritzanteil), Aroma, Kochsalz, Milchzucker, Dextrose, Kokosraspeln, Magermilchpulver, Palmfett, Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Karotte, Rote Bete, Paprika, Zitrone, Spirulina, Hibiskus, Tomate, Kürbis, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Mango, Passionsfrucht, Aronia, Traube; Farbstoff: Titanoxid; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Holunderbeerextrakt, Karamellsirup, Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1435 kJ / 338 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,3 g
Kohlenhydrate: 82 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 1,3 g
Salz: 0,9 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,43*
€ 29,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,17*
€ 29,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,96*
€ 27,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,98*
€ 26,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,52*
€ 26,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,05*
€ 21,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.