Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boom Käsekuchen, Gebäck, 75g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Boom Käsekuchen, Gebäck, 75g Packung
Boom Käsekuchen, Gebäck, 75g Packung
Boom Käsekuchen, Gebäck, 75g Packung
Boom Käsekuchen, Gebäck, 75g Packung
Artikel-Nr.:
     744-297001-1
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146005655
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, pflanzliche Öle: Palmöl/ Rapsöl/ Kokosöl, Eier aus Bodenhaltung, Dextrose, Stabilisator: E420, 2% Frischkäse, Glukose-Fruktosesirup, fettarmes Joghurtpulver, Glukosesirup, Eierklar aus Bodenhaltung, Magermilch-Quarkpulver, Emulgator (E471) , Weizenstärke, Modifizierte Kartoffelstärke, Verdickungsmittel: E1442/ E401/ Xanthan/ E460/ E466, Feuchthaltemittel: E422, Backtriebmittel: E450/ E500, Molkenpulver, Maisstärke, Kartoffelstärke, Reismehl, Aroma, Salz, Konservierungsmittel: E282/ E202, Säuerungsmittel: Citronensäure, Säureregulator: E270, Antioxidationsmittel: E306/ E392. Kann Spuren von Soja und Schalenfrüchten entahlten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1797 kJ / 429 kcal
Fett: 21 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 34 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 0,55 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,97*
€ 2,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,24*
€ 1,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,18*
€ 1,26
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,15*
€ 1,23
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,91*
€ 0,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.