Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pietro Rossi weiche Amaretti 750g Btl einzeln verpackt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pietro Rossi weiche Amaretti 750g Btl einzeln verpackt
Pietro Rossi weiche Amaretti 750g Btl einzeln verpackt
Pietro Rossi weiche Amaretti 750g Btl einzeln verpackt
Artikel-Nr.:
     744-296002
Hersteller:
     Amaretti Virginia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8001311040923
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
gebäck

Zutaten: Zucker, Aprikosenkerne ( 37% ) , Eiweiß, Mandeln ( 6% ) , Konservierungsmittel: Kaliumsorbat

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1722 kJ / 410 kcal
Fett: 17 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 47,7 g
Eiweiß: 9,7 g
Salz: 0,062 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Amaretti Virginia S.r.L., Località Prapiccinin n.6, 17046 Italien

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 11,16*
€ 15,56*
2 Tage
6
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 11,241*
€ 15,661*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,56*
€ 16,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,19*
€ 16,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,37*
€ 15,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,96*
€ 14,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,71*
€ 14,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,16*
€ 11,94
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.