Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Salzbrezeln, Lakritz, 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Salzbrezeln, Lakritz, 150 Stück
Haribo Salzbrezeln, Lakritz, 150 Stück
Haribo Salzbrezeln, Lakritz, 150 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2953
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686347768
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Stärke; brauner Zuckersirup; Süßholzextrakt (3% bezogen auf den Lakritzanteil); Aroma; Kochsalz; Geliermittel: Agar-Agar; Säuerungsmittel: Citronensäure. Kann Spuren von Milch, Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1472 kJ / 346 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 86 g
davon Zucker: 59 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 1,5 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,50*
€ 12,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,80*
€ 11,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,50*
€ 10,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,22*
€ 9,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,40*
€ 7,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.