| |
|
| Artikel-Nr.: 744-2935 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001686202425 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; brauner Zuckersirup; Dextrose; Süßholzextrakt (3% bezogen auf den Lakritzanteil); Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Spirulina, Apfel, Hibiskus; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Invertzuckersirup. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1461 kJ / 344 kcal Fett: <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g Kohlenhydrate: 78 g davon Zucker: 49 g Eiweiß: 6,5 g Salz: 0,1 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 7,90* | ab € 5,965* | € 9,225* | | | | | 26 Tage | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,33* | € 10,73* | | | | Lager 744 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,51* | ab € 7,33* | € 10,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|