Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Viola, Lakritz-Dragees, 820 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Viola, Lakritz-Dragees, 820 Stück
Haribo Viola, Lakritz-Dragees, 820 Stück
Haribo Viola, Lakritz-Dragees, 820 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2922
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686250174
Suchbegriffe:
Dragee-Bonbons
Drageebonbons
Dragees
Frucht-Gummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, brauner Zuckersirup, Stärke, Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) , Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Äpfel, Aroma, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs, Farbstoffe: echtes Karmin, Invertzuckersirup

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1561 kJ / 367 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: 71 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,42*
€ 12,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,38*
€ 11,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,45*
€ 10,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,12*
€ 9,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,33*
€ 7,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.