Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Happy-Cherries Kirschen KiloWare 3kg Fruchtgummi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Happy-Cherries Kirschen KiloWare 3kg Fruchtgummi
Haribo Happy-Cherries Kirschen KiloWare 3kg Fruchtgummi
Haribo Happy-Cherries Kirschen KiloWare 3kg Fruchtgummi
Artikel-Nr.:
     744-2918
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686309476
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelantine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Farbstoffe: Cochenillerot A, Chinolingelb, Indigotin I; Karamellsirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1459 kJ / 343 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, gummibärchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,41*
€ 22,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,25*
€ 22,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,17*
€ 21,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,53*
€ 20,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,22*
€ 20,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,48*
€ 16,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.