Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberlein-Metzger Lebkuchen Präsent Geschenkkarton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haeberlein-Metzger Lebkuchen Präsent Geschenkkarton
Haeberlein-Metzger Lebkuchen Präsent Geschenkkarton
Haeberlein-Metzger Lebkuchen Präsent Geschenkkarton
Artikel-Nr.:
     744-291200
Hersteller:
     Lambertz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035472369801
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen

Zutaten: Elisen Lebkuchen Schoko: Ölsamen 25% ( Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln ) , Zucker, Orangeat ( Glukosesirup, Zucker, Orangenschalen ) , Weizenmehl, Marzipan ( Mandeln, Zucker, Invertzuckersirup ) , Kakaomasse, Zitronat ( Glukosesirup, Zucker, Sukkade ) , Backoblaten ( Weizenmehl, Wasser ) , Feuchthaltemittel: Sorbit; Feigen, Aprikosen, Glukose - Fruktose - Sirup, Gewürze, Honig, Kakaobutter, Volleipulver, Reismehl, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Butterreinfett, Weizenstärke, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: Sojalecithine; pflanzliches Protein. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Baumkuchenspitzen: Zucker, Vollei, Kakaomasse, Butterreinfett, 6% Jamaica - Rum, Kakaobutter, Weizenstärke, Weizenmehl, Mandeln, natürliches Aroma, Invertzuckersirup, Feuchthaltemittel: Glycerin; Emulgatoren ( Mono - und Diglyceride von Speisefettsäuren sowie Polyglycerinester von Speisefettsäuren, Soja - Lecithine ) , jodiertes Speisesalz. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten enthalten. Elisenlebkuchen sortiert: Ölsamen 25% ( Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln ) , Zucker, Orangeat ( Glukosesirup, Zucker, Orangenschalen ) , Weizenmehl, Marzipan ( Zucker, Mandeln, Invertzuckersirup ) , Backoblaten ( Weizenmehl, Wasser ) , Zitronat ( Glukosesirup, Zucker, Sukkade ) , Kakaomasse, Volleipulver, Feuchthaltemittel: Sorbit; Feigen, Aprikosen, Glukose - Fruktose - Sirup, Gewürze, Honig, Kakaobutter, Reismehl, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Butterreinfett, Weizenstärke, Salz, Verdickungsmittel: Gummi arabicum; Säuerungsmittel: Citronensäure; Kartoffelstärke, Emulgator: Sojalecithine; pflanzliches Protein. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Elisenlebkuchen glasiert: Ölsamen 25% ( Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln ) , Zucker, Orangeat ( Glukosesirup, Zucker, Orangenschalen ) , Weizenmehl, Marzipan ( Zucker, Mandeln, Invertzuckersirup ) , Zitronat ( Glukosesirup, Zucker, Sukkade ) , Feigen, Backoblaten ( Weizenmehl, Wasser ) , Aprikosen, Glukose - Fruktose - Sirup, Gewürze, Honig, Volleipulver, Reismehl, Feuchthaltemittel: Sorbit; Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Weizenstärke, Kartoffelstärke, Salz, Verdickungsmittel: Gummi arabicum; Säuerungsmittel: Citronensäure; pflanzliches Protein. Kann Spuren von Milch und Erdnüssen enthalten. Oblaten - Lebkuchen Mini - Dose: Zucker, Ölsamen 25% ( Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln ) , Orangeat ( Glukosesirup, Zucker, Orangenschalen ) , Weizenmehl, Marzipan ( Zucker, Mandeln, Invertzuckersirup ) , Feigen, Backoblaten ( Weizenmehl, Wasser ) , Kakaomasse, Hühnertrockeneieiweiß, Aprikosen, Glukose - Fruktose - Sirup, Gewürze, Honig, Feuchthaltemittel: Sorbit; Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; Kakaobutter, modifizierte Weizenstärke, Butterreinfett, fettarmes Kakaopulver, Salz, Dextrose, modifizierte Kartoffelstärke, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: Sojalecithine; natürliches Aroma. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Vanillekipferl: Weizenmehl, pflanzliches Fett, Zucker, Weizenstärke, Volleipulver, Glukosesirup, natürliches Vanillearoma, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen und Milch enthalten. Der große Elisen - Lebkuchen: Ölsamen 25% ( Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse ) , Zucker, Orangeat ( Glukosesirup, Zucker, Orangenschalen ) , Weizenmehl, Marzipan ( Zucker, Mandeln, Invertzuckersirup ) , Zitronat ( Glukosesirup, Zucker, Sukkade ) , Feigen, Backoblaten ( Weizenmehl, Wasser ) , Hühnertrockeneieiweiß, Aprikosen, Glukose - Fruktose - Sirup, Gewürze, Honig, Apfelextrakt, Feuchthaltemittel: Sorbit; Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat; modifizierte Weizenstärke, Kartoffelstärke, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma. Kann Spuren von Milch und Erdnüssen enthalten. Zimtsterne: Haselnuss-Mandel-Mischung (Haselnüsse, Mandeln), Zucker, kandierte Fruchtschalen (Zitronenschalen, Glukose-Fruktose-Sirup, Orangenschalen, Zucker), Fruktose, Weizenmehl, Marzipan (Mandeln, Zucker, Invertzuckersirup), Zimt, Hühnertrockeneieiweiß, Weizenstärke, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gealtine (Schwein). Kann andere Schalenfrüchte, Erdnüsse, Milch, Lupine, Sesam und Soja enthalten. Dominosteine mit Zartbitterschokolade: Zucker, Glukose - Fruktose - Sirup, Aprikosenkerne, Apfelmark, Kakaomasse, Weizenmehl, Kakaobutter, Farinzucker, Stabilisator: Sorbit; Invertzuckersirup, Butterreinfett, Apfelextrakt, Geliermittel: Pektin; Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma, Gewürze, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat; Emulgator: Soja - Lecithine. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g: Haeberlein-M. Lebkuchen Präsent Sorte: Baumkuchenspitzen:
Brennwert: 1943 kJ / 466 kcal
Fett: 28,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18,5 g
Kohlenhydrate: 43,7 g
davon Zucker: 36,9 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,38 g

Nährwertangaben pro 100 g: Haeberlein-M. Lebkuchen Präsent Sorte: Dessert-Dominosteine:
Brennwert: 1634 kJ / 388 kcal
Fett: 9,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4,6 g
Kohlenhydrate: 70,3 g
davon Zucker: 56,2 g
Eiweiß: 3,3 g
Salz: 0,14 g

Nährwertangaben pro 100 g: Haeberlein-M. Lebkuchen Präsent Sorte: Nürnberger Elisen-Lebkuchen Der Große:
Brennwert: 1779 kJ / 422 kcal
Fett: 11,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g
Kohlenhydrate: 69,7 g
davon Zucker: 41,2 g
Eiweiß: 7,9 g
Salz: 0,45 g

Nährwertangaben pro 100 g: Haeberlein-M. Lebkuchen Präsent Sorte: Nürnberger Elisen-Lebkuchen glasiert:
Brennwert: 1738 kJ / 415 kcal
Fett: 17 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,5 g
Kohlenhydrate: 55,2 g
davon Zucker: 40,8 g
Eiweiß: 7,7 g
Salz: 0,24 g

Nährwertangaben pro 100 g: Haeberlein-M. Lebkuchen Präsent Sorte: Nürnberger Elisen-Lebkuchen schokoliert:
Brennwert: 1803 kJ / 431 kcal
Fett: 21 g
davon gesättigte Fettsäuren: 4,6 g
Kohlenhydrate: 48,2 g
davon Zucker: 37,9 g
Eiweiß: 9,1 g
Salz: 0,71 g

Nährwertangaben pro 100 g: Haeberlein-M. Lebkuchen Präsent Sorte: Zimtsterne:
Brennwert: 1998 kJ / 478 kcal
Fett: 24,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g
Kohlenhydrate: 52,2 g
davon Zucker: 20,6 g
Eiweiß: 9,1 g
Salz: 0,4 g

Nährwertangaben pro 100 g: Haeberlein-M. Lebkuchen Präsent Sorte: Vanille Kipferl :
Brennwert: 2181 kJ / 522 kcal
Fett: 27,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,9 g
Kohlenhydrate: 60,8 g
davon Zucker: 20,4 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,17 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co. KG, Borchersstraße 18, 52072 Aachen, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,51*
€ 43,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,02*
€ 42,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,84*
€ 40,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,07*
€ 39,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,45*
€ 39,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,78*
€ 31,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.