Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Lebkuchen Allerlei, Weihnachts-Gebäck 2 kg Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weiss Lebkuchen Allerlei, Weihnachts-Gebäck 2 kg Karton
Weiss Lebkuchen Allerlei, Weihnachts-Gebäck 2 kg Karton
Artikel-Nr.:
     744-291001
Hersteller:
     Lambertz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003160203300
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Honigkuchen

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Kakaomasse, Nonpareille ( Zucker, Weizenstärke, Glukosesirup, färbende Lebensmittel: Spinatpulver, Rote Bete Saftkonzentrat, Carthumusextrakt), Kakaobutter, Karamellzuckersirup, Gewürze, Kartoffelstärke, Backtriebmittel: Kaliumcarbonat, Diphosphat, Natriumcarbonate, Kaliumcarbonat, Ammoniumcarbonate, Emulgator: Soja-Lecithine, Salz, Speisegelatine, färbendes Lebensmittel: Rote Bete Saftkonzentrat; Milcheiweiß. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen, Ei, Lupine und Sesam enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1592 kJ / 376 kcal
Fett: 5,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,2 g
Kohlenhydrate: 75,6 g
davon Zucker: 50,3 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: 0,34 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH & Co. KG, Borchersstraße 18, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,09*
€ 18,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,67*
€ 17,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,15*
€ 17,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,60*
€ 16,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,00*
€ 16,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,13*
€ 12,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.