Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo, Maoam Frucht- und Cola-Kracher im Beutel, 12Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo, Maoam Frucht- und Cola-Kracher im Beutel, 12Stk
Haribo, Maoam Frucht- und Cola-Kracher im Beutel, 12Stk
Haribo, Maoam Frucht- und Cola-Kracher im Beutel, 12Stk
Haribo, Maoam Frucht- und Cola-Kracher im Beutel, 12Stk
Artikel-Nr.:
     744-2864
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686536254
Suchbegriffe:
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Toffees
Weichkaramellen

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Fett pflanzlich, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Säuerungsmittel Citronensäure, Gelatine, Aroma ( CH: natürliche und naturidente Aromastoffe ) , Karamellsirup, Süßholzextrakt, Säureregulator: Natriumhydrogen - Carbonat, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Frucht - und Pflanzenkonzentrate: Holunderbeere, schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Farbstoffe: Chinolingelb, Cochenillerot A, Indigotin I, Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht, Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1727 kJ / 408 kcal
Fett: 5,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0,7 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: kaubonbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,49*
€ 14,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,90*
€ 13,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,31*
€ 13,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,81*
€ 12,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,37*
€ 12,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,10*
€ 9,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.