Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo, Maoam Bloxx, Würfel, Kaubonbon, 50 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Haribo, Maoam Bloxx, Würfel, Kaubonbon, 50 Stück
Haribo, Maoam Bloxx, Würfel, Kaubonbon, 50 Stück
Haribo, Maoam Bloxx, Würfel, Kaubonbon, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2863
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686519721
Suchbegriffe:
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Toffees
Weichkaramellen

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Fett pflanzlich; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1666 kJ / 394 kcal
Fett: 6,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,2 g
Kohlenhydrate: 84 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 1 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: kaubonbon
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
1
€ 7,90*
ab € 5,911*
€ 8,991*
1 Tag
47
1
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 9,12*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 6,71*
€ 9,98*
25 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 9,99*
1
€ 7,95*
ab € 6,56*
€ 10,07*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,98*
€ 10,68
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,78*
€ 10,46
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,90*
€ 9,52
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,64*
€ 9,24
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,48*
€ 9,07
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,71*
€ 7,18
pro Dose
1 Dose enthält 50 Stück (ab € 0,1342* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haribo
516840
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.