Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolli Kiss Schaumerdbeeren, Schaumzucker, 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trolli Kiss Schaumerdbeeren, Schaumzucker, 150 Stück
Trolli Kiss Schaumerdbeeren, Schaumzucker, 150 Stück
Trolli Kiss Schaumerdbeeren, Schaumzucker, 150 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2855
Hersteller:
     Trolli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000512994558
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Schaum-Zucker
Schaumzucker

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Milchsäure; Erdbeersaft aus Fruchtsaftkonzentrat; Geliermittel: Pektin; Aromen; Farbstoff: Echtes Karmin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1467 kJ / 345 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 80 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Trolli GmbH, Oststraße 94, 90763 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,40*
€ 11,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,80*
€ 10,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,98*
€ 9,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,51*
€ 9,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,29*
€ 8,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,59*
€ 7,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.